Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCPLFL209/F

Odporne na korozję łożyska z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:SUCPLFL209/F
Rubix:2568660
Producent:SUCPLFL209/F
EAN:0013992250162
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLFL209/F


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość52.4 mm
Długość188.1 mm
Seriasucplfl 209/f
Całkowita szerokość łożyska100 mm
Zacisk13 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r16200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr27800 N
Ciężar1.59 kg
  • Termin dostawy na zapytanie