Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCPLFL204/FVSL613

Odporne na korozję łożyska z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:SUCPLFL204/FVSL613
Rubix:2568651
Producent:SUCPLFL204/FVSL613
EAN:0013992249630
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość33.3 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLFL204/FVSL613


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Blok łożyskowy kołnierzowy Timken SUCPLFL204/FVSL613 z uszczelnieniem IP69K i smarem stałym FVSL613 do контакtu z żywnością. Wkład łożyskowy ze stali nierdzewnej w białej obudowie z tworzywa termoplastycznego.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość33.3 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałbiała obudowa z tworzywa termoplastycznego (polimeru) z wkładem łożyskowym ze stali nierdzewnej (rvs)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość65 mm
Długość113 mm
Seriasucplfl204/fvsl613
Całkowita szerokość łożyska31 mm
Zacisk12.7 mm
Średnica otworów mocowania11 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5350 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10900 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.25 kg
Typ montażułożysko kołnierzowe dwubolcowe, blokowanie set-screw (fl)
  • Termin dostawy na zapytanie