Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej PTN SSUCF205
Jednostka z kołnierzem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PTN:SSUCF205
Rubix:2204631
Producent:893518
EAN:3660338459764





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 95 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 70 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SSUCF205
Jednostki z kołnierzem ze stali nierdzewnej. Wkłady obudowy składają się z łożysk kulkowych i mogą być wykonane z różnych materiałów. Łożysko wkładki to jednorzędowe łożysko kulkowe zwykłe o wypukłej średnicy zewnętrznej Zewnętrzna smarowniczka służy do smarowania łożyska kulkowego.
Zespoły łożyskowe — jednostki z kołnierzem - Stal nierdzewna
Mocne strony
Wysoka efektywność kosztowa
Wysoka wszechstronność
Wstawione łożysko kulkowe może przyjąć umiarkowaną początkową niewspółosiowość, ale zwykle nie pozwala na przesunięcie osiowe
Gotowe do montażu
Smarowane i uszczelnione łożysko
Zastosowania
Rolnictwo
Maszyny budowlane
Żywność i napoje
Przenośniki
Pakowanie
Przenoszenie mocy
Transport materiałów
Ogólne zastosowania inżynieryjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 95 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 70 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Wysokość | 35.8 mm |
| Długość | 95 mm |
| Seria | ssucf200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 27 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Ciężar | 0.8 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 74,51 Netto
/ Sztuka
zł 91,65 Brutto
- Dostępny