Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FY 55 TF

Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:FY 55 TF
Rubix:134669
Producent:6386
EAN:7316577069177
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Szerokość47.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : FY 55 TF Zespół łożyskowy


Te zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą kołnierzową z kołnierzem kwadratowym są zgodne z wymaganiami norm ISO. W ich skład wchodzi łożysko kulkowe samonastawne z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym, mocowane wkrętami dociskowymi i są odpowiednie do zastosowań ze stałym lub zmiennym kierunkiem obrotów. Łożysko jest zamontowane w żeliwnej oprawie, którą można przykręcić śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym mogą kompensować umiarkowaną niewspółosiowość początkową, jednak standardowo nie umożliwiają przemieszczenia osiowego.

Mocne strony

- Odporne na wysokie poziomy zanieczyszczeń
- Zaprojektowane do pracy w wysokich temperaturach i przy dużych prędkościach
- Przystosowane do stosunkowo ciężkich obciążeń
- Ekonomiczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)64,4x162x110 mm
Waga Logistyczna3360 g
Średnica wewn.55 mm
Szerokość47.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałstal łożyskowa
Całkowita szerokość łożyska55.6 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43600 N
Średnica zewn.162 mm
zł 217,35 Netto
/ Sztuka
zł 267,34 Brutto
  • Dostępny