Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP MSF2.15/16

Jednostka łożyskowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:MSF2.15/16
Rubix:664168
Producent:MSF2.15/16 R
EAN:00747023013333
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.74.6125 mm
Szerokość88.87 mm
Odległość od środka do środka mocowania152.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy MSF2.15/16


Żeliwne zespoły łożysk kołnierzowych Self-Lube® z tulejami wciąganymi
MSF2.15/16 - RHP Żeliwna jednostka łożyskowa z kołnierzem - średnica 2.15/16 Inch

Mocne strony

MSF dostarczany z łożyskiem 1000G.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna7280 g
Średnica wewn.74.6125 mm
Szerokość88.87 mm
Odległość od środka do środka mocowania152.4 mm
Materiałżeliwo (obudowa łożyska) i stal (wkład/łożysko)
Wysokość173.5 mm
Długość196.5 mm
Seriamsf
Całkowita szerokość łożyska88.87 mm
Średnica otworów mocowania19.05 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r54500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr71500 N
Średnica zewn.140 mm
Ciężar9.3 kg
zł 1089,02 Netto
/ Sztuka
zł 1339,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie