Referencje
SNR:UKF213HN
Rubix:3146882
Producent:UKF.213.H.N
EAN:3413529520893




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 149 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF213HN
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 149 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 187 mm |
| Seria | ukf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 40000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 57200 N |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Ciężar | 5.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 347,92 Netto
/ Sztuka
zł 427,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie