Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFA206

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESFA206
Rubix:2496207
Producent:ESFA.206
EAN:3413529514632
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość23.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zaspół łożyskowy ESFA206


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka jednowargowa

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość23.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Materiałżeliwo
Wysokość144 mm
Długość80 mm
Seriaesfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.93 kg
zł 81,51 Netto
/ Sztuka
zł 100,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie