Referencje
SNR:USFE210CO
Rubix:3147381
Producent:USFE.210.CO
EAN:3413529565146




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFE210CO
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 143 mm |
| Seria | usfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.49 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 159,17 Netto
/ Sztuka
zł 195,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie