Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCSFL208/F

Odporne na korozję łożyska z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:SUCSFL208/F
Rubix:2568700
Producent:SUCSFL208/F
EAN:0013992248756
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCSFL208/F


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken SUCSFL208/F to odporny na korozję oprawiony zespół łożyskowy kołnierzowy ze stali nierdzewnej z blokadą typu set-screw. Wyposażony w uszczelnienie gumowe z ochronnym metalowym pierścieniem przeciwbryzgowym do zastosowań food-grade.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Materiałodlew ze stali nierdzewnej (rvs)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość94 mm
Długość175 mm
Seriasucsfl
Całkowita szerokość łożyska51.2 mm
Zacisk19 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r14300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr24800 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.6 kg
Typ montażukołnierzowy zespół łożyskowy na dwa śruby, blokada set-screw
  • Termin dostawy na zapytanie