Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCF206-20CO

łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SUCF206-20CO
Rubix:3145866
Producent:SUCF.206-20.CO
EAN:3413529550524
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.31.75 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania83 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCF206-20CO


stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus z odlewanej stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.31.75 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania83 mm
Materiałstal nierdzewna
Seriasucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr15300 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.33 kg
zł 404,59 Netto
/ Sztuka
zł 497,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie