Referencje
SNR:USFE208CO
Rubix:3147373
Producent:USFE.208.CO
EAN:3413529565122




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 101.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFE208CO
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładowe łożysko kulkowe promieniowe z śrubą mocującą, uszczelka jednowargowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 101.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 130 mm |
| Seria | usfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 201,42 Netto
/ Sztuka
zł 247,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie