Referencje
SNR:EXFC216
Rubix:3145534
Producent:EXFC.216
EAN:3413529509713




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Szerokość | 74.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 200 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFC216
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Szerokość | 74.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 200 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | exfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 54200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 72500 N |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Ciężar | 9.27 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 559,23 Netto
/ Sztuka
zł 687,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie