Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCPA206-18
Łożyska UCPA 200 z mocowaniem podstawowym z gwintem - blokada śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCPA206-18
Rubix:3035600
Producent:UCPA206-18
EAN:0013992457950


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28.575 mm |
|---|---|
| Szerokość | 50 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 66 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA206-18
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UCPA206-18 oprawa łożyskowa z łożyskiem kulkowym z gwintowaną podstawą i blokadą śrubą ustalającą. Wyposażona w uszczelnienie związane z metalową osłoną dla lepszej ochrony w wilgotnych/brudnych środowiskach.
Zastosowania
● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 28.575 mm |
|---|---|
| Szerokość | 50 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 66 mm |
| Materiał | żeliwo (cast iron) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 42.9 mm |
| Długość | 94 mm |
| Seria | ucpa 200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 38.1 mm |
| Zacisk | 15.9 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 1.3 kg |
| Typ montażu | oprawa łożyskowa z gwintowaną podstawą (tapped base) z blokadą śrubą ustalającą (set screw locking) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 80,8 Netto
/ Sztuka
zł 99,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie