Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FYWK 35 YTA
Oprawy do łożysk kulkowych samonastawnych
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FYWK 35 YTA
Rubix:649869
Producent:445799
EAN:07316574944453


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 46.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 42.9 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FYWK 35 YTA
Te zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą kołnierzową z kołnierzem kwadratowym zostały zaprojektowane specjalnie do przemysłu spożywczego. Są odporne na chemikalia, lekkie i wytrzymałe. W skład zespołu wchodzi łożysko kulkowe samonastawne z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym, mocowane wkrętami dociskowymi i zespół jest odpowiedni do zastosowań ze stałym lub zmiennym kierunkiem obrotów. Łożysko jest zamontowane w kompozytowej oprawie, którą można przykręcić śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym mogą kompensować umiarkowaną niewspółosiowość początkową, jednak standardowo nie umożliwiają przemieszczenia osiowego.
Mocne strony
- Odporny na działanie chemikaliów
- Wstępnie nasmarowany na cały okres użytkowania nietoksycznym smarem klasy spożywczej
- Lekki
- Wytrzymały
- Wstępnie nasmarowany na cały okres użytkowania nietoksycznym smarem klasy spożywczej
- Lekki
- Wytrzymały
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 46,9x118x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 733 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Szerokość | 46.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 42.9 mm |
| Materiał | stal |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 17 mm |
| Długość | 92 mm |
| Seria | fywk (skf food line y-bearing, flangia quadrata) |
| Całkowita szerokość łożyska | 118 mm |
| Zacisk | 12 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14.3 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25500 N |
| Średnica zewn. | 118 mm |
| Ciężar | 0.74 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie