Referencje
NSK:UKF208D1
Rubix:126847
Producent:UKF208D1 N
EAN:00029176575716


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 46 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 102 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF 208 D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1750 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 102 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 130 mm |
| Długość | 130 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 46 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Liczba otworów | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 171,94 Netto
/ Sztuka
zł 211,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie