Referencje
RHP:SFT50EC
Rubix:666122
Producent:SFT50EC R
EAN:00747023027842


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 60.53 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SFT50EC
Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
Mocne strony
SFT dostarczany z łożyskiem 1000G, SFT-EC z 1200ECG, SFT-DEC z 1000DECG i SFT-A z 1200G.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Szerokość | 60.53 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 188.9 mm |
| Długość | 115.9 mm |
| Seria | sft |
| Całkowita szerokość łożyska | 60.53 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Liczba otworów | 2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 197,14 Netto
/ Sztuka
zł 242,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie