Nauszniki z pałąkiem nagłownym/nakarkowym 3M 7000103990
Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X2
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:7000103990
Rubix:1121042
Producent:7000103990
EAN:4046719695485

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nauszniki przeciwhałasowe X2P3E-EU PELTOR X2 - wersja nahełmowa (SNR 31 dB) 7000103990
Nauszniki 3M™ PELTOR™ X2 zapewniają wysoce skuteczną ochronę słuchu przed hałasem na poziomie umiarkowanym.W ramach systemu kolorowych oznaczeń poziomu ochrony produktów z serii X przed hałasem nauszniki 3M PELTOR X2 są oznaczone kolorem żółtym.Model ten posiada podwójny, izolowany elektrycznie pałąk pozwala zredukować nagrzewanie się czubka głowy, a drut ze stali nierdzewnej pokryty tworzywem sztucznym sprawia, że ten pałąk jest najmocniejszym modelem, jaki ma do zaoferowania firma 3M. Są wytrzymałe i zapewniają możliwość dopasowania, ponieważ płaski, szeroki pałąk jest wyposażony w miękką plastikową powłokę zapewniającą stały nacisk na czubek głowy. Metal nie jest odsłonięty, co oznacza, że produkt jest „dielektryczny”, nie przewodząc prądu w zastosowaniach, w których występuje ryzyko iskrzenia lub wyładowania.Starannie wyprofilowane suwaki zapewniają łatwą regulację nauszników przeciwhałasowych na głowie. Szerokie poduszki uszczelniające na uszy, wykonane z miękkiej pianki, zapewniają pracownikom wygodę, a smukłe nauszniki zapewniają lepszą kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej.Oferując produkt spełniający wymagania każdego użytkownika, wersja mocowana do hełmu jest dostępna jako P5 z identycznymi parametrami dielektrycznymi jak model z pałąkiem nagłownym. Alternatywnie, jeśli aplikacja nie wymaga izolacji elektrycznej, dostępny jest model P3 mocowany do hełmu i z pałąkiem nakarkowym.Zużyte lub uszkodzone poduszki uszczelniające i wkładki piankowe, dostępne jako zestawy higieniczne, można łatwo wymieniać, ułatwiając przedłużenie cyklu życia produktu.
Nauszniki 3M™ PELTOR™ X2 to innowacyjne ochronniki słuchu o nowoczesnej, zgrabnej konstrukcji. Dostępne jako modele z pałąkiem nagłownym, nakarkowym lub mocowane do hełmu Model posiada podwójny, izolowany elektrycznie pałąk nagłowny, który ogranicza gromadzenie się ciepła na czubku głowy. W zależności od preferencji lub potrzeb użytkownika, wersje mocowane do kasku są dostępne jako dielektrycznie izolowane elektrycznie lub z solidnymi metalowymi ramionami.
Mocne strony
Redukcja poziomu hałasu od 30 dB do 31 dB, w zależności od modelu, przetestowana zgodnie z normą EN 352:2020;Szeroki, płaski pałąk jest izolowany elektrycznie, dzięki czemu nauszniki można uznać za produkt nieprzewodzący lub „dielektryczny”;Oznaczenie kolorami ułatwia wizualne zidentyfikowanie poziomu ochrony noszonego produktu;Smukłe nauszniki zapewniają lepszą kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej;Opracowana przez 3M technologia poduszki uszczelniającej zapewnia skuteczne uszczelnienie i niezawodną ochronę;Podwójny pałąk zapewnia rozpraszanie ciepła, a wewnętrzna konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia stały nacisk i wygodne dopasowanie przez 8 godzin;Zaprojektowane, aby zoptymalizować rozkład ciężaru i równowagę, zapewniając wyjątkowy komfort;Nauszniki wykonane z ABS są sztywne, wytrzymałe i odporne na uderzenia;Miękka zewnętrzna powłoka nauszników z termoplastycznego poliuretanu (TPU) chroni przed otarciami i uderzeniami
Zastosowania
Spawanie; Szlifowanie; Utrzymanie zakładów; Wyburzenia; Zespół; szlifowanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Ogólna wartość tłumienia SNR | 30 dB |
|---|---|
| Ciężar | 220 g |
| Kolor | żółty |
| Składane | nie |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 118,38 Netto
/ Sztuka
zł 145,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie