Nauszniki z pałąkiem nagłownym/nakarkowym 3M 7000039616

Nauszniki przeciwhałasowe PELTOR Optime I wersja nagłowna (SNR=27dB) H510A-401-GU 7000039616

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:7000039616
Rubix:472730
Producent:7000039616
EAN:04046719387908
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Ogólna wartość tłumienia SNR27 dB
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Nauszniki przeciwhałasowe PELTOR Optime I wersja nagłowna (SNR=27dB) H510A-401-GU 7000039616


Kup lekkie nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ I, które znakomicie łączą się z innym wyposażeniem ochronnym. Nasze nauszniki redukują poziom hałasu do 27 dB, co zostało przetestowane zgodnie z normą EN 352:2020. Idealnie nadają się do ochrony przed hałasem przemysłowym o średnim poziomie np. w warsztacie naprawczym, blacharskim czy lakierniczym, a także do prac zewnętrznych np. przy koszeniu trawników lub strzyżeniu żywopłotów. Nauszniki Optime I idealnie sprawdzają się zarówno podczas krótkich, jak i długotrwałych zadań. Wewnątrz nauszników jest dużo miejsca, co zapewnia lepszą wentylację i ogranicza gromadzenie się wilgoci. Miękkie i szerokie poduszki uszczelniające zmniejszają ucisk wokół uszu, zapewniając komfort przez długi czas. Zużyte lub uszkodzone poduszki uszczelniające i wkładki piankowe, dostępne jako zestawy higieniczne, można łatwo wymieniać, przedłużając cykl życia produktu. Są dostępne w wielu modelach do wyboru, w tym z pałąkiem nagłownym, składanym pałąkiem nagłownym, pałąkiem nakarkowym, mocowane do hełmu, a kolory obejmują rozpoznawalny żółty Optime™ I, a także zielony lub pomarańczowy o podwyższonej widzialności.
Nauszniki 3M™ PELTOR™ Optime™ I to lekkie i innowacyjne ochronniki słuchu o skuteczności tłumienia do 27 dB potwierdzonej w testach wykonanych zgodnie z normą EN 352:2020. Mają niskoprofilową konstrukcję, która ułatwia łączenie ich z innym wyposażeniem ochronnym, a także szerokie i komfortowe poduszki uszczelniające zmniejszające ucisk wokół uszu.

Mocne strony

Redukcja poziomu hałasu od 26 dB do 27 dB, w zależności od modelu, przetestowana zgodnie z normą EN 352:2020;Niskoprofilowa konstrukcja umożliwiająca łatwe łączenie z innymi środkami ochrony indywidualnej;Kompatybilne z systemem weryfikacyjnym 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation;Duża przestrzeń wewnątrz nauszników ogranicza gromadzenie się wilgoci i nagrzewanie się;Szerokie, wygodne piankowe pierścienie uszczelniające zapewniają optymalne uszczelnienie i idealny komfort, nawet podczas długich okresów użytkowania;Poduszki i wkładki dostępne jako wymienne zestawy higieniczne;Dostępne w wersjach z pałąkiem nagłownym, składanym pałąkiem nagłownym, pałąkiem nakarkowym i mocowaniem do hełmu oraz w kolorze zielonym lub pomarańczowym o podwyższonej widzialności.;Do ochrony przed hałasem o umiarkowanym natężeniu w środowisku przemysłowym, np. warsztatach naprawczych, blacharskich lub lakierniczych;Zielony kolor o podwyższonej widzialności jest idealny dla pracowników, którzy potrzebują ochrony słuchu i powinni być bardziej widoczni — na placach budowy dróg, lotniskach lub w innych miejscach pracy o wysokim ryzyku

Zastosowania

Do użytku na zewnątrz, np. podczas koszenia trawników lub strzyżenia żywopłotów
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga w opakowaniu304,8 g
Ogólna wartość tłumienia SNR27 dB
Ciężar180 g
Kolorżółty
Składanenie
71,21 Netto
/ Sztuka
87,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie