Nauszniki z pałąkiem nagłownym/nakarkowym 3M X1P3
Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X1X1P3E
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:X1P3
Rubix:573523
Producent:7000103988

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nauszniki ochronne Peltor X1P3
Nauszniki 3M™ PELTOR™ X1 zapewniają wysoce skuteczną ochronę słuchu przed hałasem na poziomie od niskiego do umiarkowanego. Lekka konstrukcja z niskoprofilowymi nausznikami jest idealna, gdy liczy się nadmierna ochrona. Pierwszy poziom ochrony przed hałasem w serii 3M PELTOR Earmuffs X1 jest oznaczony kolorem zielonym. Ułatwia wybór odpowiedniego poziomu ochrony z serii X.Model ten posiada podwójny, izolowany elektrycznie pałąk pozwala zredukować nagrzewanie się czubka głowy, a drut ze stali nierdzewnej pokryty tworzywem sztucznym sprawia, że ten pałąk jest najmocniejszym modelem, jaki ma do zaoferowania firma 3M. Są wytrzymałe i zapewniają możliwość dopasowania, ponieważ płaski, szeroki pałąk jest wyposażony w miękką plastikową powłokę zapewniającą stały nacisk na czubek głowy. Metal nie jest odsłonięty, co oznacza, że produkt jest „dielektryczny”, nie przewodząc prądu w zastosowaniach, w których występuje ryzyko iskrzenia lub wyładowania.Starannie wyprofilowane suwaki zapewniają łatwą regulację nauszników przeciwhałasowych na głowie. Szerokie poduszki uszczelniające na uszy, wykonane z miękkiej pianki, zapewniają pracownikom wygodę, a smukłe nauszniki zapewniają lepszą kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej.Oferując produkt spełniający wymagania każdego użytkownika, wersja mocowana do hełmu jest dostępna jako P5 z identycznymi parametrami dielektrycznymi jak model z pałąkiem nagłownym. Alternatywnie, jeśli aplikacja nie wymaga izolacji elektrycznej, dostępny jest model P3 mocowany do hełmu i z pałąkiem nakarkowym.Zużyte lub uszkodzone poduszki uszczelniające i wkładki piankowe, dostępne jako zestawy higieniczne, można łatwo wymieniać, ułatwiając przedłużenie cyklu życia produktu.
Nauszniki 3M™ PELTOR™ X1 to lekkie ochronniki słuchu z miękkimi, wygodnymi poduszkami. Są wyposażone w podwójny, izolowany elektrycznie pałąk, który ogranicza nagrzewanie się w okolicach czubka głowy i zapewniają tłumienie hałasu nawet do 27 dB.
Mocne strony
Redukcja poziomu hałasu od 26 dB do 27 dB, w zależności od modelu, przetestowana zgodnie z normą EN 352:2020;Szeroki, płaski pałąk jest izolowany elektrycznie, dzięki czemu nauszniki można uznać za produkt nieprzewodzący lub „dielektryczny”;Oznaczenie kolorami ułatwia wizualne zidentyfikowanie poziomu ochrony noszonego produktu;Smukłe nauszniki zapewniają lepszą kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej;Opracowana przez 3M technologia poduszki uszczelniającej zapewnia skuteczne uszczelnienie i niezawodną ochronę;Podwójny pałąk zapewnia rozpraszanie ciepła, a wewnętrzna konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia stały nacisk i wygodne dopasowanie przez 8 godzin;Zaprojektowane, aby zoptymalizować rozkład ciężaru i równowagę, zapewniając wyjątkowy komfort;Nauszniki wykonane z ABS są sztywne, wytrzymałe i odporne na uderzenia;Miękka zewnętrzna powłoka nauszników z termoplastycznego poliuretanu (TPU) chroni przed otarciami i uderzeniami
Zastosowania
Spawanie; Szlifowanie; Utrzymanie zakładów; Wyburzenia; Zespół; szlifowanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Ogólna wartość tłumienia SNR | 27 dB |
|---|---|
| Ciężar | 149 g |
| Kolor | zielony |
| Składane | nie |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie



