Nauszniki z pałąkiem nagłownym/nakarkowym GISS 856137
NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE G-HEAR GOLD EVOL
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS:856137
Rubix:2128007
EAN:3660338114359



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nauszniki przeciwhałasowe G-HEAR GOLD EVOL 856137 SNR=29,9dB
Ochronniki słuchu z tworzywa ABS.
Wyściełane pianką syntetyczną.
Podwójny pałąk z tworzywa sztucznego, z możliwością regulacji wysokości, z piankowym wzmocnieniem dla większego komfortu.
Waga 278 g.
SNR = 29,9 dB / H = 31,7 dB / M = 27,5 dB / L = 19,9 dB
ZASTOSOWANIE
Przeznaczone do pracy w bardzo głośnych środowiskach, takich jak rolnictwo, lotniska lub podczas pracy z maszynami.
Mogą być również stosowane w warsztatach, zakładach blacharskich, drukarniach.
WŁAŚCIWOŚCI.
Bardzo wygodne i praktyczne dzięki etui i zaczepowi do noszenia na pasku.
Wyściełane pianką syntetyczną.
Podwójny pałąk z tworzywa sztucznego, z możliwością regulacji wysokości, z piankowym wzmocnieniem dla większego komfortu.
Waga 278 g.
SNR = 29,9 dB / H = 31,7 dB / M = 27,5 dB / L = 19,9 dB
ZASTOSOWANIE
Przeznaczone do pracy w bardzo głośnych środowiskach, takich jak rolnictwo, lotniska lub podczas pracy z maszynami.
Mogą być również stosowane w warsztatach, zakładach blacharskich, drukarniach.
WŁAŚCIWOŚCI.
Bardzo wygodne i praktyczne dzięki etui i zaczepowi do noszenia na pasku.
Mocne strony
Podwójny pałąk z tworzywa sztucznego z piankowym wzmocnieniem zapewniającym większą odporność
Zastosowania
• Intended for very noisy industrial environments such as the agricultural sector, airports or usingwork-site machinery.
• Can also be used in workshops, sheet-metal works, print-shops.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Ogólna wartość tłumienia SNR | 29.9 dB |
|---|---|
| Ciężar | 278 g |
| Kolor | czarny |
| Składane | tak |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 103,07 Netto
/ Sztuka
zł 126,78 Brutto
- Dostępny