Nauszniki z pałąkiem nagłownym/nakarkowym 3M BULL3GN
Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ IIIBULL3GN
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:BULL3GN
Rubix:2191417
Producent:7000107979
EAN:07318640038752

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nauszniki przeciwhałasowe PELTOR Bull"s Eye III 35DB zieleń wojskowa pałąk H540A-441-GN 7000107979
Uzyskaj wygodną, wysokiej jakości ochronę słuchu dzięki nausznikom 3M™ PELTOR™ Optime™ III. Nasze nauszniki redukują poziom hałasu do 34 dB, co zostało przetestowane zgodnie z normą EN 352:2020. Idealnie nadają się do stosowania w bardzo głośnym otoczeniu, takim jak lotniska, elektrownie, maszynownie okrętowe i drukarnie. Zastosowana w nich technologia podwójnej obudowy minimalizuje rezonans w obudowie uchwytu, skutkując maksymalnym tłumieniem wysokich częstotliwości. Duża przestrzeń wewnątrz nauszników pomaga ograniczyć nagrzewanie się i gromadzenie się wilgoci, a miękkie, szerokie piankowe poduszki zapewniają niski ucisk w strefie wokół uszu, dzięki czemu są wygodne w noszeniu przez długi czas i lepiej dostosowane do preferencji użytkownika. Nasze nauszniki przeciwhałasowe zapewniają skuteczną ochronę i najwyższy komfort noszenia. Zużyte lub uszkodzone poduszki i wkładki piankowe są dostępne jako zestawy higieniczne, które można łatwo wymieniać, przedłużając cykl życia produktu. Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ III są dostępne w wersjach z pałąkiem nagłownym, pałąkiem nakarkowym lub mocowaniem do hełmu ochronnego oraz w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności.
Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ III to nasze wysokiej jakości ochronniki słuchu do stosowania w bardzo głośnym otoczeniu, redukujące poziom hałasu nawet o 34 dB. Charakteryzują się podwójną obudową minimalizującą występowanie zjawiska rezonansu i wygodnymi miękkimi, szerokimi poduszkami zmniejszającymi ucisk wokół uszu. Dostępne w wersjach z pałąkiem nagłownym, pałąkiem nakarkowym lub mocowaniem do hełmu i w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności.
Mocne strony
Redukcja poziomu hałasu od 33 dB do 34 dB, w zależności od modelu, przetestowana zgodnie z normą EN 352:2020;Technologia podwójnej obudowy minimalizuje występowanie efektu rezonansu;Duża przestrzeń wewnątrz nauszników ogranicza gromadzenie się wilgoci i nagrzewanie się;Szerokie, wygodne piankowe pierścienie uszczelniające zapewniają optymalne uszczelnienie i idealny komfort, nawet podczas długich okresów użytkowania;Poduszki i wkładki dostępne jako wymienne zestawy higieniczne;Dostępne w wersjach z pałąkiem, noszonej na szyi, mocowanej do kasku i w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności;Środowiska o wysokim poziomie hałasu, takie jak lotniska, elektrownie, maszynownie okrętowe i drukarnie;Zielony kolor o podwyższonej widzialności jest idealny dla pracowników, którzy potrzebują ochrony słuchu i powinni być bardziej widoczni — na placach budowy dróg, lotniskach lub w innych miejscach pracy o wysokim ryzyku
Zastosowania
Designed for use during hunting and shooting
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 416,55 g |
|---|---|
| Ogólna wartość tłumienia SNR | 35 dB |
| Ciężar | 388.6 g |
| Kolor | zielony |
| Składane | nie |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 122,18 Netto
/ Sztuka
zł 150,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie