Nauszniki z pałąkiem nagłownym/nakarkowym 3M 7000039621
Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:7000039621
Rubix:472738
Producent:7000039621
EAN:04046719384174

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : OPTIME II - nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe, Peltro G3000 H520P3E-410-GQ
Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II to innowacyjne ochronniki słuchu o skuteczności tłumienia do 31 dB do stosowania w wymagających środowiskach o wysokim poziomie hałasu, takich jak lotniska i place budowy. Te nauszniki przeciwhałasowe mają poduszki z miękkiej pianki, kanały wentylacyjne w pierścieniach uszczelniających i obszerne miseczki, ograniczając zużycie i zapewniając komfort na wiele godzin oraz zgodność z przepisami.
Kup nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime II o wysokiej skuteczności zapewniające ochronę nawet przed dźwiękami o ekstremalnie niskich częstotliwościach. Nasze nauszniki redukują poziom hałasu do 31 dB, co zostało przetestowane zgodnie z normą EN 352:2020. Idealnie nadają się do stosowania w wymagających środowiskach o wysokim poziomie hałasu, takich jak lotniska i place budowy czy prace w rolnictwie. Wewnątrz nauszników, zaprojektowanych z myślą o wygodzie użytkowania, jest dużo miejsca, co zapewnia lepszą wentylację i ogranicza gromadzenie się wilgoci. Miękkie i szerokie poduszki uszczelniające zmniejszają ucisk wokół uszu. Pierścienie uszczelniające mają kanały wentylacyjne i są pokryte miękką, wzorzystą pianką higieniczną, co zapewnia komfort noszenia przez długi czas. Zużyte lub uszkodzone poduszki uszczelniające i wkładki piankowe, dostępne jako zestawy higieniczne, można łatwo wymieniać, przedłużając cykl życia produktu. Są dostępne w wielu modelach do wyboru, w tym z pałąkiem nagłownym, składanym pałąkiem nagłownym, pałąkiem nakarkowym, mocowane do hełmu, a kolory obejmują zielony wojskowy i zielony o podwyższonej widzialności.
Mocne strony
• Redukcja poziomu hałasu od 30 dB do 31 dB, w zależności od modelu, przetestowana zgodnie z normą EN 352:2020
• Kompatybilne z systemem weryfikacyjnym 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation
• Duża przestrzeń wewnątrz nauszników ogranicza gromadzenie się wilgoci i nagrzewanie się
• Szerokie, wygodne piankowe pierścienie uszczelniające zapewniają optymalne uszczelnienie i idealny komfort, nawet podczas długich okresów użytkowania
• Poduszki i wkładki dostępne jako wymienne zestawy higieniczne
• Dostępne w wersji z pałąkiem nagłownym, składanym pałąkiem nagłownym, pałąkiem nakarkowym lub mocowaniem do hełmu oraz w kolorach zielonym i zielonym o podwyższonej widzialności
• Do stosowania w wymagających środowiskach o wysokim poziomie hałasu, takich jak lotniska i place budowy czy prace w rolnictwie.
• Zielony kolor o podwyższonej widzialności jest idealny dla pracowników, którzy potrzebują ochrony słuchu i powinni być bardziej widoczni — na placach budowy dróg, lotniskach lub w innych miejscach pracy o wysokim ryzyku
Zastosowania
Spawanie - Szlifowanie - Utrzymanie zakładów - Wyburzenia - Zespół - szlifowanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 190x130x95 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 345 g |
| Ogólna wartość tłumienia SNR | 30 dB |
| Ciężar | 235 g |
| Kolor | wielokolorowy |
| Składane | nie |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 100,1 Netto
/ Sztuka
zł 123,12 Brutto
- Dostępny