Ochrona słuchu
W wielu branżach pracownicy muszą wykonywać swoje obowiązki w hałaśliwym otoczeniu.
Bez odpowiedniej ochrony słuchu nadmierny hałas stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Może on prowadzić do takich schorzeń, jak szumy uszne czy utrata słuchu.
Dlatego nauszniki są niezbędnym elementem środków ochrony indywidualnej (ŚOI) – ograniczają narażenie na niebezpieczny hałas poprzez tłumienie poziomu decybeli. Rubix oferuje szeroki wybór nauszników dostosowanych do każdej sytuacji, pomagając profesjonalistom pracować bezpiecznie i efektywnie.
Dostępne rodzaje nauszników
W zależności od wymagań dostępnych jest kilka kategorii nauszników, z których każda ma specyficzne cechy.
Nauszniki z pałąkiem
Zaprojektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu, nauszniki z pałąkiem zapewniają wysoki poziom komfortu i izolacji akustycznej.
Wyposażone są w miękkie poduszki nauszne i wywierają umiarkowany nacisk na głowę, dzięki czemu idealnie nadają się do długotrwałej pracy w hałaśliwym otoczeniu.
Nauszniki montowane na kasku lub nauszniki typu shell
Te praktyczne i elastyczne nauszniki zapewniają wysoki poziom ochrony przed hałasem i są łatwe w regulacji.
Są one szczególnie odpowiednie dla branży budowlanej, produkcyjnej, metalowej i lotniczej, gdzie pracownicy są często narażeni na działanie maszyn, narzędzi pneumatycznych lub innego głośnego sprzętu.
Nauszniki komunikacyjne
Te aktywne nauszniki łączą w sobie zaawansowaną elektronikę z funkcją redukcji hałasu.
Wyposażone w głośniki i mikrofon, często wykorzystują technologię Bluetooth, umożliwiając zespołom wyraźną komunikację — nawet w hałaśliwym otoczeniu.
Stanowią one prawdziwy atut zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i wydajności, pozwalając zaoszczędzić cenny czas i zmniejszyć ryzyko nieporozumień.
Więcej szczegółów na temat funkcji, zalet i kryteriów wyboru nauszników komunikacyjnych można znaleźć w naszych dedykowanych wykazach produktów.
Normy i certyfikaty
Firma Rubix traktuje zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jako najwyższy priorytet.
Wszystkie nasze nauszniki spełniają wymagania normy EN 352, zapewniając odpowiedni poziom ochrony w zależności od natężenia hałasu.
Gwarantuje to optymalne bezpieczeństwo i komfort, nawet w najbardziej wymagających warunkach.
Od kwietnia 2019 r. wszystkie środki ochrony słuchu muszą również być zgodne ze zaktualizowanym rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej (PPE) 2016/425. Klasyfikuje ono nauszniki jako środki ochrony indywidualnej kategorii III, podobnie jak środki ochrony dróg oddechowych, ze względu na poważne zagrożenia dla zdrowia związane z długotrwałym narażeniem na hałas.
Wiodące marki oferowane przez Rubix
Rubix oferuje wyselekcjonowaną gamę wysokowydajnych nauszników renomowanych marek znanych ze swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa:
3M – Ich seria Peltor, w tym model Peltor ProTac III, wykorzystuje zaawansowane technologie redukcji hałasu i zapewnia najwyższy komfort wymagającym profesjonalistom.
GISS – marka Rubix oferująca przemysłowe środki ochrony słuchu o certyfikowanej wydajności, komforcie i bezpieczeństwie – w bardziej konkurencyjnej cenie.
Uvex– znana z technologii pasywnej redukcji hałasu, jej nauszniki zapewniają niezawodną ochronę i komfort w środowiskach o wysokim poziomie hałasu.
Zastosowania i branże
Nauszniki odgrywają kluczową rolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w wielu branżach.
Oprócz zapewnienia ochrony pomagają one również poprawić koncentrację i zwiększyć wydajność poprzez ograniczenie czynników rozpraszających uwagę.
Typowe zastosowania obejmują:
- Place budowy – gdzie ciężki sprzęt i narzędzia generują niebezpieczne poziomy hałasu. Nauszniki pomagają ograniczyć bezpośrednią ekspozycję na szkodliwe decybele.
- Linie produkcyjne – gdzie stała ochrona słuchu poprawia koncentrację operatorów i zmniejsza ryzyko wypadków.
- Przemysł lotniczy i motoryzacyjny – gdzie kontrola hałasu w tle poprawia warunki pracy przy zadaniach wymagających wysokiej precyzji.
Jak wybrać odpowiednie nauszniki
Aby wybrać odpowiednie nauszniki, należy ocenić konkretny poziom hałasu i otoczenie.
Hałas ciągły i sporadyczne głośne wybuchy wymagają różnych technologii tłumienia.
Kluczowe kryteria, które należy wziąć pod uwagę:
- Współczynnik redukcji hałasu (SNR)
- Komfort i ergonomiczne dopasowanie
- Możliwość komunikacji, jeśli jest potrzebna
- Tłumienie aktywne vs. pasywne, w zależności od zastosowania (przemysł, muzyka, polowanie, strzelectwo itp.)
Jeśli pracujesz w hałaśliwym środowisku, nauszniki są niezbędne zarówno dla bezpieczeństwa, jak i dobrego samopoczucia. Rubix oferuje szeroką gamę wysokiej jakości nauszników z funkcjami dostosowanymi do wszystkich wymagań zawodowych.
79 Produkt(ów) z 79 wariant(ów):
- Dostępny
- Dostępny
- Termin dostawy na zapytanie
- Termin dostawy na zapytanie
- Dostępny
- Termin dostawy na zapytanie
- Dostępny
- Dostępny