Nauszniki z pałąkiem nagłownym/nakarkowym 3M 7000039622
H540A-411-SV NAUSZNIK SKRONIOWY CZARNY SNR=35 DB
Zobacz informacje techniczneReferencje
3M:7000039622
Rubix:989971

Szczegóły produktu : OPTIME III - nauszniki przeciwhałasowe na pałąku nagłownym H540A-411-SV
Nauszniki 3M™ PELTOR™ Optime™ są dostępne
w wersji z pałąkiem skroniowym, pałąkiem potylicznym, składanej
lub z mocowaniem do kasku. Produkty te zostały zaprojektowane, aby zapewniać
poziomy tłumienia od umiarkowanych do bardzo wysokich, które spełniają
wymagania szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.
Zapewniając wartość tłumienia w zakresie od SNR 26dB do SNR
35dB, mogą sprostać wymaganiom szerokiej gamy hałaśliwych środowisk.
Wersja z mocowaniem do kasku została zaprojektowana tak, aby pasować
do szerokiej gamy kasków ochronnych (zobacz poniżej po dodatkowe
szczegóły).
w wersji z pałąkiem skroniowym, pałąkiem potylicznym, składanej
lub z mocowaniem do kasku. Produkty te zostały zaprojektowane, aby zapewniać
poziomy tłumienia od umiarkowanych do bardzo wysokich, które spełniają
wymagania szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.
Zapewniając wartość tłumienia w zakresie od SNR 26dB do SNR
35dB, mogą sprostać wymaganiom szerokiej gamy hałaśliwych środowisk.
Wersja z mocowaniem do kasku została zaprojektowana tak, aby pasować
do szerokiej gamy kasków ochronnych (zobacz poniżej po dodatkowe
szczegóły).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Ogólna wartość tłumienia SNR | 34 dB |
|---|---|
| Ciężar | 293 g |
| Kolor | wielokolorowy |
| Składane | tak |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 104,89 Netto
/ Sztuka
zł 129,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie