Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SF5/8EC
Jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SF5/8EC
Rubix:666009
Producent:SF5/8EC R
EAN:00747023029297


Informacje techniczne
| Szerokość | 76.2 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 54 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SF5/8EC
Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
Mocne strony
SF dostarczany z łożyskiem 1000G, SF-EC z 1200ECG oraz SF-DEC z 1000DECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 500 g |
|---|---|
| Szerokość | 76.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 54 mm |
| Wysokość | 24.6 mm |
| Długość | 76.2 mm |
| Seria | sf |
| Całkowita szerokość łożyska | 28.63 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Ciężar | 0.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 117,01 Netto
/ Sztuka
zł 143,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie