Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UKF206D1

Jednostka kołnierza

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

NSK:UKF206D1
Rubix:261458
Producent:UKF206D1 N
EAN:00029176640179
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość108 mm
Odległość od środka do środka mocowania83 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF 206 D1


Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.

Mocne strony

•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska

Zastosowania

Zastosowanie w maszynach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1085 g
Średnica wewn.25 mm
Szerokość108 mm
Odległość od środka do środka mocowania83 mm
Materiałżeliwo (obudowa); łożysko wykonane ze standardowej stali łożyskowej
Wysokość31 mm
Długość108 mm
Seriaukf
Całkowita szerokość łożyska38 mm
Średnica otworów mocowania12 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.09 kg
Typ montażukwadratowy kołnierz 4-śrubowy (jednostka z kwadratowym kołnierzem i czterema śrubami)
zł 122,96 Netto
/ Sztuka
zł 151,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie