Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFE205H

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFE205H
Rubix:3146983
Producent:UKFE.205H
EAN:3413529532308
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość21 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFE205H


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość21 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Materiałżeliwo
Długość95 mm
Seriaukfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.84 kg
zł 79,26 Netto
/ Sztuka
zł 97,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie