Referencje
NSK:UKF312D1
Rubix:667110
EAN:00029176575839
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF312D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 47 mm |
| Seria | ukf |
| Całkowita szerokość łożyska | 62 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 696,81 Netto
/ Sztuka
zł 857,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
