Referencje
SNR:USFL211CC
Rubix:3147459
Producent:USFL.211.CC
EAN:3413529558513




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 45.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL211CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą, do zastosowań w niskich temperaturach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 45.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 224 mm |
| Długość | 130 mm |
| Seria | usfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 2.88 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 251,05 Netto
/ Sztuka
zł 308,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie