Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFA207N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESFA207N
Rubix:3145248
EAN:3413529526161




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFA207N
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wariantach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE, GDZIE ZNAJDZIESZ WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie z każdą sytuacją
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE, GDZIE ZNAJDZIESZ WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie z każdą sytuacją
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występuje ryzyko zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgocią i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występuje ryzyko zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgocią i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 72x72x161 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1600 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 161 mm |
| Długość | 90 mm |
| Seria | esfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.3 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 132,62 Netto
/ Sztuka
zł 163,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie