Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKF205HCO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKF205HCO
Rubix:3146848
Producent:UKF.205.H.CO
EAN:3413529557851
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość21 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF205HCO


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z tuleją zaciskową, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość21 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Materiałżeliwo
Długość95 mm
Seriaukf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.82 kg
zł 125,38 Netto
/ Sztuka
zł 154,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie