Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej INA TFE60-XL
Jednostka mieszkaniowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:TFE60-XL
Rubix:597295
Producent:0947320000000
EAN:4064327026545




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 77.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 165 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TFE60-XL
Obudowy kołnierzowe z czterema śrubami, żeliwo, króciec centrujący, mimośrodowy kołnierz blokujący, uszczelki T
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 77.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 165 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | tfe |
| Całkowita szerokość łożyska | 77.9 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 36000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 56000 N |
| Średnica zewn. | 195 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 459,99 Netto
/ Sztuka
zł 565,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie