Referencje
INA:TSWWA20
Rubix:801670
Szczegóły produktu : Wałek z podporą TSWWA20
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wału | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 56 mm |
| Wysokość | 38 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 411,98 Netto
/ Metr
zł 506,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
