Referencje
INA:TSNW30
Rubix:801646
Szczegóły produktu : Wałek z podporą TSNW30
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wału | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 69 mm |
| Wysokość | 42 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 377,41 Netto
/ Metr
zł 464,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
