Referencje
INA:TSNW40
Rubix:801648
Szczegóły produktu : Wałek z podporą TSNW40
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wału | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 73 mm |
| Wysokość | 50 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 409,78 Netto
/ Metr
zł 504,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
