Referencje
INA:TSWWA12
Rubix:801668
Szczegóły produktu : Wałek z podporą TSWWA12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wału | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43 mm |
| Wysokość | 28 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 381,43 Netto
/ Metr
zł 469,16 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
