Referencje
INA:TSNW30-G5
Rubix:801647
Szczegóły produktu : Wałek z podporą TSNW30-G5
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wału | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 69 mm |
| Wysokość | 42 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 176,22 Netto
/ Metr
zł 216,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
