Referencje
INA:TSNW50
Rubix:801650
Szczegóły produktu : Wałek z podporą TSNW50
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wału | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 84 mm |
| Wysokość | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 456,61 Netto
/ Metr
zł 561,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
