Referencje
INA:TSNW50-G5
Rubix:801651
Szczegóły produktu : Wałek z podporą TSNW50-G5
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wału | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 84 mm |
| Wysokość | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 250,77 Netto
/ Metr
zł 308,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
