Filtry spawalnicze samościemniające 3M 500015

Filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z funkcją automatycznego przyciemniania, seria 9100

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:500015
Rubix:1663973
Producent:7000000221
EAN:4046719188406
brand logo

Informacje techniczne

Odcień5/8/9-13
Szerokość10.7 cm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Filtr spawalniczy Speedglas 9100X 500015 7000000221


Automatyczny filtr przyciemniający z siedmioma różnymi odcieniami przyciemnienia (5, 8 i 9-13) do większości rodzajów spawania łukowego, 3M™ Speedglas™ Auto-darkening Filter 9100X, 500015. Ma obszar widzenia 54 mm x 107 mm i jest przeznaczony dla profesjonalnych spawaczy. Nasz filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ z serii 9100 charakteryzuje się jednolitym zaciemnieniem i minimalnymi zniekształceniami na całym obszarze widzenia filtra. Funkcja opóźnienia ustawia czas otwarcia od ciemnego do jasnego i możliwe jest zablokowanie dowolnego odcienia, np. w stanie jasnym 3 podczas szlifowania. Czas przełączania (jasny-ciemny) wynosi 0,1 ms, a czułość wykrywania łuku można regulować w celu zapewnienia niezawodnego przełączania. Tryb komfortowy spawania sczepnego pomaga również zminimalizować zmęczenie oczu podczas długotrwałego spawania sczepnego.
Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9100 są przeznaczone dla profesjonalnych spawaczy korzystających z przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ z serii 9100. Filtry te, oferujące zakresy przyciemniania 5, 8–13, tryby szlifowania i cięcia, są idealne w przypadku większości procesów spawania łukowego.

Mocne strony

Automatyczny filtr przyciemniający do większości rodzajów spawania łukowego
Zaprojektowany dla przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ z serii 9100
Zmienne odcienie ciemne od 5, 8 i 9 do 13
Odcień jasny 3

Zastosowania

Do zastosowań spawalniczych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga w opakowaniu333,6 g
Odcień5/8/9-13
Szerokość10.7 cm
Długość5.4 cm
2035,95 Netto
/ Sztuka
2504,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Szerokość