Filtry spawalnicze samościemniające 3M 7000028044
Filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z funkcją automatycznego przyciemniania, seria 9100
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:7000028044
Rubix:1663977
Producent:7000028044
EAN:4046719188420

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Filtr spawalniczy SPEEDGLAS 9100XX 500025 7000028044
Automatyczny filtr przyciemniający z siedmioma różnymi odcieniami przyciemnienia (5, 8 i 9-13) do większości rodzajów spawania łukowego, 3M™ Speedglas™ Auto-darkening Filter 9100X, 500015. Ma obszar widzenia 54 mm x 107 mm i jest przeznaczony dla profesjonalnych spawaczy. Nasz filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ z serii 9100 charakteryzuje się jednolitym zaciemnieniem i minimalnymi zniekształceniami na całym obszarze widzenia filtra. Funkcja opóźnienia ustawia czas otwarcia od ciemnego do jasnego i możliwe jest zablokowanie dowolnego odcienia, np. w stanie jasnym 3 podczas szlifowania. Czas przełączania (jasny-ciemny) wynosi 0,1 ms, a czułość wykrywania łuku można regulować w celu zapewnienia niezawodnego przełączania. Tryb komfortowy spawania sczepnego pomaga również zminimalizować zmęczenie oczu podczas długotrwałego spawania sczepnego.
3M™ Speedglas™ 9100 Series Auto-Darkening Welding Filters are designed for the professional welder using 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 9100 Series. Incorporating dark shade ranges 5, 8-13, grinding, and cutting modes, these filters are ideal for use with most arc welding processes.
Mocne strony
Automatyczny filtr przyciemniający do większości rodzajów spawania łukowego
Zaprojektowany dla przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ z serii 9100
Zmienne odcienie ciemne od 5, 8 i 9 do 13
Odcień jasny 3
Zaprojektowany dla przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ z serii 9100
Zmienne odcienie ciemne od 5, 8 i 9 do 13
Odcień jasny 3
Zastosowania
Do zastosowań spawalniczych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 358,6 g |
|---|---|
| Odcień | 5/8/9-13 |
| Szerokość | 5.3 cm |
| Długość | 15.5 cm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie