Części wymienne do przyłbic spawalniczych 3M 171021

Szkła powiększające 3M™ Speedglas™

Zobacz informacje techniczne

Referencje

3M:171021
Rubix:1830832
Producent:7100167333
EAN:07319571710212
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Szkło powiększające 1.5 17 10 21 7100167333


Uzyskaj lepszy, bardziej precyzyjny obraz spoiny dzięki szkłom powiększającym 3M™ Speedglas™ Nasze szkła powiększają obiekty nawet trzykrotnie bardziej niż zwykłe szkła (w zależności od wybranego modelu) i są przeznaczone do użytku z naszymi przyłbicami spawalniczymi Speedglas. W filtrze spawalniczym przyłbicy 3M™ Speedglas™ serii 9100 wbudowany jest uchwyt na szkło powiększające, dzięki czemu montaż soczewki jest łatwy i bezpieczny. Uwaga: W przypadku starszych przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ serii 100 uchwyt szkła powiększającego (171017) jest sprzedawany oddzielnie. W przypadku przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ SL należy dodać uchwyt na szkło powiększające jako oddzielną część zamienną (171031).
Przyjrzyj się bliżej swojej pracy dzięki szkłom powiększającym 3M™ Speedglas™ kompatybilnym z przyłbicami spawalniczymi 3M™ Speedglas™

Mocne strony

Zapewnia lepszy, bardziej precyzyjny obraz spoiny;Powiększa obiekty nawet trzykrotnie bardziej niż zwykłe szkła (w zależności od wybranego modelu);Produkt zaprojektowany do użytku z przyłbicami spawalniczymi Speedglas;Montaż jest łatwy i bezpieczny;W przypadku starszych przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ serii 100 uchwyt szkła powiększającego jest sprzedawany oddzielnie;W przypadku przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ SL należy dodać uchwyt na szkło powiększające jako oddzielną część zamienną

Zastosowania

Use for welding applications

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)45x111x127 mm
Waga w opakowaniu33,5 g
Typsoczewki
104,11 Netto
/ Sztuka
128,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Typ