Przyłbice spawalnicze 3M 7100257812

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ Heavy-Duty G5-01

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:7100257812
Rubix:2750267
Producent:7100257812
EAN:04054596920903
brand logo

Informacje techniczne

Pole widzenia73x109 mm
Liczba czujników4
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłbica spawalnicza Speedglas G5-01 z filtrem spawalniczym G5-01VC 611130 7100257812


Dzięki wysoce konfigurowalnym ustawieniom regulacji, w tym większej kontroli nad tym, jak widzisz jeziorko spawalnicze, jak powietrze jest kierowane w hełmie i jak skonfigurować hełm w celu dodatkowej ochrony przed promieniowaniem, iskrami i odpryskami, G5-01 pozwala przejąć kontrolę nad ochroną. Posiada technologię 3M™ Speedglas™ Natural Colour, technologię zmiennego koloru (z G5-01VC) oraz tryb spawania z napawaniem (z G5-01TW). Nowa opcjonalna lampka zadaniowa pozwala również zobaczyć więcej obrabianego przedmiotu.
Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ Heavy Duty Welding Helmet, G5-01 została zaprojektowana specjalnie dla spawaczy pracujących w ciężkich warunkach. Funkcja odchylania przyłbicy umożliwia płynne przełączanie między zadaniami spawania i szlifowania przy jednoczesnym zachowaniu ochrony dróg oddechowych.

Mocne strony

Dostępne przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ G5-01TW oferują zmienne ciemne odcienie 5, 8-13 i tryb komfortowego spawania sczepnego, a G5-01VC oferuje zmienne ciemne odcienie 5, 8-14 oraz technologię zmiennych kolorów; duży (104 x 170 mm), przezroczysty wizjer ochronny jest zakrzywiony i zapewnia doskonałą widoczność w górę, w dół i na boki;Dla większej kontroli nad komfortem, innowacyjny system optymalizacji przepływu powietrza w przyłbicy G5-01 pozwala skierować przepływ powietrza na twarz, przyłbicę lub gdzieś pomiędzy; Smukły profil i ergonomiczna konstrukcja ułatwiają użytkowanie przyłbicy G5-01 w ciasnych przestrzeniach spawalniczych; Nadaje się do większości rodzajów spawania łukowego

Zastosowania

Nadaje się do większości rodzajów spawania łukowego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pole widzenia73x109 mm
Liczba czujników4
Ciężar995 g
  • Termin dostawy na zapytanie