Przyłbice spawalnicze 3M 501826
Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9100
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:501826
Rubix:1020445
Producent:7100166722
EAN:4046719891115

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłbica spawalnicza Speedglas serii 9100, z bocznymi szybkami SW 7100166722 filtr 9100XXi, srebrna osłona czołowa, zaciemnienie 5/8/9-13 501826
Uzyskaj przyłbicę z automatycznym filtrem z opcjonalnymi szybkami bocznymi i siedmioma różnymi stopniami zaciemnienia (5, 8 i 9–13) odpowiednią do większości typów spawania łukowego, kupując przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9100
Filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9100 kontynuują naszą tradycję wyjątkowej jakości optycznej, w tym jednolitego cieniowania i minimalnych zniekształceń w całym obszarze widzenia.
Wyposażone w opcjonalne boczne szybki przyłbicy (filtry z zaciemnieniem 5), które zwiększają pole widzenia. W komplecie szybki ochronne.
Funkcja opóźnienia ustawia czas zmiany trybu z ciemnego na jasny. Możliwe jest też zablokowanie dowolnego zaciemnienia, np. w trybie rozjaśnionym 3 podczas szlifowania. Ma czas przełączania z trybu jasnego na ciemny wynoszący 0,1 ms, a czułość wykrywania łuku można regulować, aby zapewnić niezawodność przełączania.
Tryb komfortu do spawania punktowego pomaga również zminimalizować zmęczenie wzroku podczas długotrwałych prac w ramach spawania punktowego.
Bardzo wygodny pałąk nagłowny Speedglas 9100 z płynną regulacją do precyzyjnego dopasowywania.
Hełm jest kompatybilny z większością okularów ochronnych 3M™ i/lub masek spawalniczych 3M™ — jednorazowych lub wielokrotnego użytku.
Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9100 chronią pracowników przed promieniowaniem, ciepłem i iskrami, zapewniając jednocześnie dobrą widoczność obszaru roboczego.
Mocne strony
Dostępne soczewki samościemniające z siedmioma różnymi stopniami zaciemnienia (5, 8 i 9–13) do większości typów spawania łukowego;Dostępne w wielu modelach o różnych rozmiarach pola widzenia;Dostępne z bocznymi szybkami lub bez;Kompatybilne z wieloma okularami ochronnymi 3M™ i/lub maskami spawalniczymi 3M™ — jednorazowymi lub wielokrotnego użytku;Ergonomicznie zaprojektowana więźba;Kompatybilność z filtrami spawalniczymi 3M™ Speedglas™ serii 9100
Zastosowania
Use for welding applications
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 286x265x286 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 1373 g |
| Pole widzenia | 73x107mm |
| Liczba czujników | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie