Referencje
3M:428010
Rubix:2533116
Producent:7000000184
EAN:7319574280101

Informacje techniczne
| Długość | 10.3 cm |
|---|---|
| Szerokość | 5.3 cm |
| Materiał | poliwęglan |
Szczegóły produktu : Ssybka wewnętrzna SPEEDGLASS 428010 9000X 7000000184
Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™ 9000X chroni filtr spawalniczy przed iskrami i odpryskami, wydłużając tym samym jego żywotność. Gwarantuje wyraźną widoczność, co jest niezbędne do precyzyjnej pracy. Szybka ta jest kompatybilna z hełmami spawalniczymi serii 9000 i 9100 oraz idealnie pasuje do Twojego wyposażenia. Jest łatwa w utrzymaniu, można ją regularnie czyścić niestrzępiącą się ściereczką i wymieniać, gdy produkt stanie się zbyt zabrudzony lub uszkodzony.
Dane techniczne:
• Kompatybilność: seria 9000, seria 9100.
• Kolor: przezroczysty.
Normy:
Ta wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™ spełnia normy EN 166 oraz EN 166:BT. Norma EN 166 zapewnia skuteczną ochronę przed odpryskami, uderzeniami i zagrożeniami mechanicznymi, natomiast klasyfikacja BT zapewnia zwiększoną odporność na skrajne temperatury i silniejsze uderzenia.
Informacje o marce:
3M została założona w 1902 roku pod nazwą Minnesota Mining & Manufacturing i stała się ważnym graczem w globalnych innowacjach. Firma, znana z początków w papierach ściernych i taśmach maskujących, zatrudnia dziś ponad 91 000 pracowników w 70 krajach i oferuje ponad 60 000 produktów. 3M wyróżnia się zdolnością przekształcania koncepcji naukowych w konkretne rozwiązania, które odpowiadają zróżnicowanym potrzebom klientów.
Dane techniczne:
• Kompatybilność: seria 9000, seria 9100.
• Kolor: przezroczysty.
Normy:
Ta wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™ spełnia normy EN 166 oraz EN 166:BT. Norma EN 166 zapewnia skuteczną ochronę przed odpryskami, uderzeniami i zagrożeniami mechanicznymi, natomiast klasyfikacja BT zapewnia zwiększoną odporność na skrajne temperatury i silniejsze uderzenia.
Informacje o marce:
3M została założona w 1902 roku pod nazwą Minnesota Mining & Manufacturing i stała się ważnym graczem w globalnych innowacjach. Firma, znana z początków w papierach ściernych i taśmach maskujących, zatrudnia dziś ponad 91 000 pracowników w 70 krajach i oferuje ponad 60 000 produktów. 3M wyróżnia się zdolnością przekształcania koncepcji naukowych w konkretne rozwiązania, które odpowiadają zróżnicowanym potrzebom klientów.
Mocne strony
• Skutecznie chroni filtr spawalniczy przed iskrami i odpryskami, wydłużając jego żywotność;
• Doskonała kompatybilność z hełmami spawalniczymi serii 9000 i 9100;
• Wyraźna widoczność dzięki przezroczystości, co ułatwia precyzyjne prace spawalnicze;
• Łatwe czyszczenie niestrzępiącą się ściereczką dla szybkiej konserwacji;
• Łatwa i szybka wymiana, aby zapewnić optymalną ochronę.
• Doskonała kompatybilność z hełmami spawalniczymi serii 9000 i 9100;
• Wyraźna widoczność dzięki przezroczystości, co ułatwia precyzyjne prace spawalnicze;
• Łatwe czyszczenie niestrzępiącą się ściereczką dla szybkiej konserwacji;
• Łatwa i szybka wymiana, aby zapewnić optymalną ochronę.
Zastosowania
Ta wewnętrzna szybka ochronna jest zalecana do prac takich jak spawanie, szlifowanie, naprawa metalu i obróbka metalu. Jest idealna dla sektorów przemysłowych z intensywnymi pracami spawalniczymi i doskonale nadaje się dla profesjonalistów, którzy chcą utrzymywać swój sprzęt na wysokim poziomie wydajności, a jednocześnie zapewniać sobie bezpieczeństwo.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 50,25 g |
|---|---|
| Długość | 10.3 cm |
| Szerokość | 5.3 cm |
| Materiał | poliwęglan |
| Odporność na uderzenia | increased robustness (s) for inner cover plates (en 166) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 86,63 Netto
/ Sztuka
zł 106,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie