Części wymienne do przyłbic spawalniczych 3M 541890

PRZYŁBICA SPAWALNICZA 3M SPEEDGLAS 9100 FX 54 18 90 BEZ FILTRA I NAGŁOWIA

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:541890
Rubix:1336283
Producent:7000044502
EAN:4046719378319
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłbica do 9100Fx 541890


Zapewnij sobie optymalny poziom komfortu i ochrony za pomocą przyłbicy spawalniczej dzięki skorupom przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™. Filtr spawalniczy i pałąki nagłowne nie wchodzą w skład zestawu. Nasza część zamienna zastępuje zużyte lub uszkodzone skorupy przyłbic i może być używana z posiadanymi pałąkami nagłownymi Speedglas i filtrami spawalniczymi Speedglas. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pamiętaj o regularnym sprawdzaniu sprzętu.
Wymień skorupę przyłbicy spawalniczej bez konieczności zakupu nowego systemu z zapasowymi skorupami przyłbic spawalniczych 3M™

Mocne strony

Zastępuje zużyte lub uszkodzone skorupy przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™;Do użytku z filtrami spawalniczymi 3M™ Speedglas™;Wymień skorupę przyłbicy spawalniczej bez konieczności kupowania nowego systemu;Produkt zapewnia odpowiedni poziom komfortu i ochrony;Aby zapewnić najwyższe możliwe bezpieczeństwo i komfort, regularnie sprawdzaj swój sprzęt pod kątem zużytych lub uszkodzonych części

Zastosowania

Use for welding applications

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)269x310x349 mm
Waga w opakowaniu1302 g
Typprzyłbica spawalnicza
  • Termin dostawy na zapytanie