Rękawice odporne na chemikalia Ansell 58-530W-9
AlphaTec® 58-530W
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:58-530W-9
Rubix:472859
Producent:58530W090
EAN:0076490447069

Informacje techniczne
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Długość | 290 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | ajklopt |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice AlphaTec odporne na chemikalia i ciecze 58-530W/9
W rękawicach AlphaTec® zastosowano rewolucyjną technologię Ansell Grip Technology™ pozwalającą użytkownikowi na pracę z mokrymi oraz śliskimi przedmiotami przy mniejszej sile i większej pewności chwytu. To unikalne połączenie odporności na płynne chemikalia oraz chwytności, elastyczności i zręczności manualnej sprawia, że rękawice AlphaTec® są logicznym wyborem przy pracy z chemikaliami.
Niezawodna ochrona przed chemikaliami, zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo. Opatentowana technologia Ansell Grip Technology™ daje pewność, że podczas produkcji powłoka polimerowa nie przeniknie do wyściółki. Dlatego też powłoka jest solidna i pewna, co znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo chemicznego przecieku na skórę.
Modele rękawic AlphaTec® z wyściółką z białego nylonu są zalecane do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, natomiast modele rękawic AlphaTec® z wyściółką z czarnego akrylu są zalecane do stosowania na zewnątrz.
Unrivalled combination of chemical resistance, confident grip and a comfortable inner lining.
Mocne strony
Technologia ANSELL GRIPTM umożliwia użytkownikom pracę z mokrymi i zaolejonymi przedmiotami przy zmniejszeniu niezbędnej siły chwytu i zapewnieniu większej kontroli
Niezawodna powłoka nitrylowa skutecznie chroni przed kontaktem z zasadami, olejami, paliwami, niektórymi rozpuszczalnikami i smarami
Dzięki wykorzystaniu białej nylonowej wyściółki rękawica idealnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych
Zastosowania
Obróbka metali i montaż|Malowanie nadwozi, w tym kontrola powierzchni|Nakładanie szczeliwa, drobne naprawy|Wymiana narzędzi i form|Obsługa narzędzi aplikacyjnych i czyszczących|Magazynowanie surowców|Ładowanie i rozładowywanie pojazdów|Wypełnianie, mieszanie i ładowanie surowców|Przenoszenie cieczy i substancji stałych|Ładowanie i wyładowywanie urządzeń|Przenoszenie płynów i substancji stałych między zbiornikami i urządzeniami procesowymi|Nadzorowanie trwających operacji|Obsługa towarów wychodzących: puszki, naczynia, towary masowe i kartony|Otwieranie pieców, czyszczenie pomp destylacyjnych, zaworów i przewodów oraz urządzeń krakingowych BTX
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 108 g |
|---|---|
| Rozmiar | 9 |
| Długość | 290 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | ajklopt |
| Główny materiał | nitryl |
| ESD | nie |
| Opakowanie | 6 par / woreczek foliowy; 12 torebek pe / karton |
| Kolor | zielony |
| Grubość | 0.95 mm |
| Materiał | nylon, nitryl, ansell grip™ |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 40,61 Netto
/ Sztuka
zł 49,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie