Rękawice odporne na chemikalia Ansell 37-200-10
Rękawice versatouch odporne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:37-200-10
Rubix:561605
Producent:37200100
EAN:0076490477813

Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Długość | 320 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | jkt |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice VersaTouch odporne na działanie płynów 37-200/10
Lightweight reusable, nitrile gloves designed specifically for food processing and handling.
Ansell UltraGrip™ technology, thanks to the raised diamond-pattern surfacing it offers unmatched grip in wet and oily conditions.
Outstanding flexibility and dexterity, even at low temperature.
The liquid-proof 37-200 can be used on its own or as outer glove over thermal liners or cut-resistant gloves.
The latex-free formulation of these gloves presents no risk of Type 1 allergies.
ULTRAGRIP TECHNOLOGY features an innovative raised diamond grip.
Mocne strony
ULTRAGRIP TECHNOLOGY features an innovative raised diamond grip | 100% latex free | Compliant with FDA food handling requirements | Poses no risk to type 1 allergies | Green Colour | Unflocked: to prevent the risk of food contamination | Also available in vend pack
Zastosowania
|Dairy Processing|Fruit and Vegetable Processing|Poultry Processing|Prepared Meals
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Długość | 320 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | jkt |
| Główny materiał | nitryl |
| Kolor | zielony |
| Grubość | 0.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,31 Netto
/ Sztuka
zł 7,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie