Rękawice odporne na chemikalia Ansell 37-655-8

Solvex®

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Ansell:37-655-8
Rubix:472818
Producent:37655080
EAN:0076490497941
ANSELL Gloves SOL-VEX 37-655 MT 8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar8
Długość330 mm
Odporność na działanie chemikaliówjkl
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice Sol-Vex odporne na chemikalia i ciecze 37-655/8


Rękawice nitrylowe Sol-Vex® firmy Ansell są dostępne w wielu wersjach o różnych długościach, grubościach, rozmiarach i wkładkach. Rękawice zaprojektowano z myślą o zapewnieniu optymalnych rezultatów w warunkach mokrych i suchych, w których niezbędna jest odporność chemiczna. Ta często używana rękawica wielokrotnego użytku, o niezrównanej odporności na ścieranie, zapewnia użytkownikowi wyjątkowy komfort. Rękawice nitrylowe Sol-Vex® to idealny wybór do bezpiecznej pracy w środowiskach, w których występują żrące substancje chemiczne. Wersja bez podszewki nie pozostawia kłaczków, więc nie ma żadnego ryzyka zanieczyszczenia. Dzięki temu rękawice idealnie nadają się do środowisk produkcyjnych wrażliwych na zanieczyszczenia zewnętrzne. Wykończenie w odwróconą szachownicę dodatkowo poprawia chwytność. Gładkie wykończenie o ziarnistości piasku zmniejsza koszty pośrednie dzięki ograniczeniu konieczności odrzucania delikatnych części.

Mocne strony

Wygodna rękawica odporna na działanie substancji chemicznych, do szerokiego zakresu zastosowań

Zastosowania

Rolnictwo i winnictwo. Przemysł motoryzacyjny i transport. Budownictwo i konstrukcje. Chemia. Przemysł szklarski. Metalurgia
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna67 g
Rozmiar8
Długość330 mm
Odporność na działanie chemikaliówjkl
Główny materiałnitryl
Kolorzielony
Grubość0.38 mm
Materiałnitryl/bez blokady bawełna
12,44 Netto
/ Sztuka
15,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar