Rękawice odporne na chemikalia Ansell 39-122 07

AlphaTec 39122

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:39-122 07
Rubix:2347465
Producent:39122070
EAN:0076490497675
ANSELL Gloves SOL-KNIT 39-122 MT 7
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar7
Długość310 mm
Odporność na działanie chemikaliówjkt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice ALPHATEC 39-122/7


Rękawica przemysłowa AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) firmy Ansell zapewnia mocną mechaniczną oraz chemiczną ochronę w wielu różnych środowiskach pracy. Ta bardzo mocna rękawica zapewnia jej użytkownikom optymalny komfort dzięki naturalnemu kształtowi, co czyni ją dobrze dostosowaną do użytkowania podczas długotrwałych zajęć. Znakomita zręczność manualna oraz bardzo dobry chwyt zarówno na sucho, jak i na mokro, składają się na bezpieczeństwo użytkownika, a ostatecznie na ogólną wydajność. Jeśli potrzebna jest trwała rękawica z ochroną chemiczną, AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) będzie właściwym wyborem.
A reinforced nitrile glove, combining the durability and chemical resistance of nitrile, with the added strength and comfort of an interlock knit cotton liner.

Mocne strony

Wzmacniane rękawice z nitrylu, łączące trwałość i odporność chemiczną nitrylu z dodatkową trwałością i wygodą wyściółki z bawełny interlock.

Zastosowania

Wymiana olejów, płynów i filtrów.
Obsługa materiałów o ostrych, nierównych krawędziach.
Nakładanie wykończeń na materiały i produkty.
Regulowanie paneli, części i komponentów.
Obsługa i konserwacja linii produkcyjnych.
Naprawa i konserwacja sprzętu.
Montaż i demontaż sprzętu.
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna96 g
Rozmiar7
Długość310 mm
Odporność na działanie chemikaliówjkt
Główny materiałbawełna
Kolorzielony
Materiałbawełna ze ściegiem interlock / nitryl
32,16 Netto
/ Sztuka
39,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar